Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Zylinderrollenlager SL04150 -D-PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10150833
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     SL04150 -D-PP
EAN/GTIN:
     4054364855475
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager ina
zylinderrollenlager
INA-Zylinderrollenlager SL04150 -D-PP
Weitere Informationen:
Gewicht:
7,936 kg
Innen:
150 mm
Außen:
210 mm
Breite:
80 mm
Bauform:
Festlager
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen:
zweireihiges Lager
Käfig:
kein Käfig, vollrolliges Lager
Temperaturbereich:
-20 bis +80 °C
Dichtung:
beidseitig Lippendichtung
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Außenring:
zwei Ringnuten im Außenring
Stromisolierung:
keine
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Weitere Suchbegriffe: 10150833, SL04150DPP, INASL04150, SL04150INA, SCHAEFFLERSL04150, SL04150SCHAEFFLER
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 551,13*
€ 588,59*
1 Tag
12
1
Frei Haus
ab € 550,77*
€ 591,48*
4 Tage
12
1
Frei Haus
ab € 532,94*
€ 591,49*
23 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 626,01*
€ 704,73*
Lager 214
12
1
Frei Haus
ab € 798,50*
€ 900,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 900,24*
€ 1.071,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 886,66*
€ 1.055,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 839,56*
€ 999,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 827,83*
€ 985,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 808,79*
€ 962,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 798,50*
€ 950,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.