Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Wellenböcke GWN16 -B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10151100
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     GWN16 -B
EAN/GTIN:
     4054362377092
Suchbegriffe:
Präzisions-Wellenbock
Wellenbock
wellenbock ina
wellenbock
INA-Wellenböcke GWN16 -B
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,107 kg
Innen:
53 mm
Außen:
42 mm
Breite:
24 mm
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: wellenbock 16 mm, 10151100, GWN16B, INAGWN16, GWN16INA, SCHAEFFLERGWN16, GWN16SCHAEFFLER
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
28
€ 5,99*
ab € 37,97*
€ 50,35*
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 46,94*
€ 59,56*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 46,25*
€ 60,50*
1 Tag
28
€ 4,90*
ab € 46,35*
€ 61,97*
Lager 214
28
€ 4,30*
ab € 63,76*
€ 81,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,23*
€ 96,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,02*
€ 92,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,73*
€ 86,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,03*
€ 85,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,54*
€ 83,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,92*
€ 82,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,76*
€ 75,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.