Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muttern HM64 T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10151119
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     HM64 T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
10151119
HM64T
DIVHM64
HM64DIV
DIVERS-Muttern HM64 T
Weitere Informationen:
Gewicht:
13,6 kg
Innen:
320 mm
Außen:
400 mm
Breite:
40 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Artikelart:
Nutmutter mit metrischem Trapezgewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 177,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,37*
€ 268,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,10*
€ 265,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,21*
€ 244,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,78*
€ 235,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 193,23*
€ 229,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,42*
€ 211,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.