Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Spindellager HC71913 -E-T-P4S-UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10151567
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     HC71913 -E-T-P4S-UL
EAN/GTIN:
     4012801736077
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
fag spindellager
spindellager
FAG-Spindellager HC71913 -E-T-P4S-UL
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Innen:
65 mm
Außen:
90 mm
Breite:
13 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit P2/ABEC 9
Käfig:
Hartgewebekäfig
Anordnung:
einzelnes Universallager
Temperaturbereich:
-30 bis +100 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Schmierung:
konserviert
Stromisolierung:
Isolierung durch Keramikkugeln
Material der Wälzkörper:
Si3N4, Siliziumnitrid (Keramik)
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Ausführung:
Hochgeschwindigkeitslager
Druckwinkel:
25 Grad
Vorspannung:
leichte Vorspannung
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Weitere Suchbegriffe: 10151567, HC71913ETP4SUL, FAGHC71913, HC71913FAG, SCHAEFFLERHC71913, HC71913SCHAEFFLER
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 281,15*
€ 305,67*
5 Tage
6
€ 5,99*
ab € 276,70*
€ 307,42*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 288,82*
€ 311,89*
€ 4,95*
ab € 319,854*
€ 344,644*
Lager 214
6
Frei Haus
ab € 440,36*
€ 499,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,71*
€ 594,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 496,74*
€ 591,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,32*
€ 558,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,83*
€ 544,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 447,30*
€ 532,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,36*
€ 524,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.