| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-PIC10151802 Herst.-Nr.: M-UCHB205 D1 EAN/GTIN: 4547359797176 |
| |
|
| | |
| NTN-Spann-Gehäuseeinheiten M-UCHB205 D1 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,89 kg | Innen: | 25 mm | Material: | Grauguss, Lager aus Standard-Wälzlagerstahl | Temperaturbereich: | -20 bis +120 °C | Dichtung: | Dichtung mit Schleuderscheibe | Befestigung: | Gewindestifte | Ausführung: | für Linearbewegungen | Farbe: | grün |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 20,67* | € 26,85* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 20,80* | € 26,96* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 20,8352* | € 26,9652* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 20,91* | € 28,74* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 21,95* | € 29,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|