Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF-Muttern KM23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10151978
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     KM23
EAN/GTIN:
     7316577011213
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
Sicherungsmutter (ohne Norm)
Wellenmutter
SKF-Muttern KM23
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,91 kg
Innen:
115 mm
Außen:
150 mm
Breite:
19 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Artikelart:
Nutmutter
Weitere Suchbegriffe: wellenmutter skf, din 981, 10151978, KM23, SKFKM23, KM23SKF
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 40,53*
€ 53,47*
1
€ 8,95*
ab € 41,80*
€ 55,22*
1
€ 4,95*
ab € 46,3716*
€ 58,7516*
7 Tage
35
1
€ 10,00*
ab € 47,12*
€ 59,93*
Lager 214
39
1
€ 4,30*
ab € 49,97*
€ 66,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,72*
€ 79,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,48*
€ 76,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,50*
€ 69,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,65*
€ 67,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,79*
€ 65,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,53*
€ 63,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.