Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF-Muttern KML30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10151991
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     KML30
EAN/GTIN:
     7316577055668
Suchbegriffe:
Sicherungsmutter (ohne Norm)
Wellenmutter
wellenmutter skf
sicherungsmutter (ohne norm)
SKF-Muttern KML30
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,25 kg
Innen:
150 mm
Außen:
180 mm
Breite:
24 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Artikelart:
Nutmutter mit niedriger Bauhöhe
Weitere Suchbegriffe: 10151991, KML30, SKFKML30, KML30SKF
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 98,58*
€ 119,92*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 96,36*
€ 120,19*
9 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 104,19*
€ 123,91*
1
Frei Haus
ab € 103,46*
€ 125,25*
Lager 214
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 116,27*
€ 147,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,31*
€ 175,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,62*
€ 170,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,19*
€ 157,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,33*
€ 150,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 123,43*
€ 146,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,27*
€ 138,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.