Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF-Muttern KML34


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10151992
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     KML34
EAN/GTIN:
     7316577029171
Suchbegriffe:
Sicherungsmutter (ohne Norm)
Wellenmutter
wellenmutter skf
sicherungsmutter (ohne norm)
SKF-Muttern KML34
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,55 kg
Innen:
170 mm
Außen:
200 mm
Breite:
26 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Artikelart:
Nutmutter mit niedriger Bauhöhe
Weitere Suchbegriffe: 10151992, KML34, SKFKML34, KML34SKF
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
6
1
€ 10,00*
ab € 107,16*
€ 126,53*
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 111,72*
€ 132,36*
2 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 112,52*
€ 133,02*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 112,33*
€ 136,25*
Lager 214
6
1
Frei Haus
ab € 131,77*
€ 162,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,07*
€ 192,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,34*
€ 188,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,44*
€ 171,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,72*
€ 167,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 137,49*
€ 163,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,77*
€ 156,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.