Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Umlaufschuhe RUS38134 -KS-GR3/-10-15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10153883
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     RUS38134 -KS-GR3/-10-15
EAN/GTIN:
     4047643184892
Suchbegriffe:
Rollenumlaufschuh
rollenumlaufschuh ina
INA-Umlaufschuhe RUS38134 -KS-GR3/-10-15
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,58 kg
Breite:
52 mm
Material:
Stahl, Kunststoff
Käfig:
mit Distanzelementen
Temperaturbereich:
-10 bis +80 °C
Schmierung & Wartung:
nachschmierbar (über den Schmiernippel)
Wälzkörperart:
Rollen
Kugel-/Rollenreihen:
einreihig
Weitere Suchbegriffe: 10153883, RUS38134KSGR31015, INARUS38134, RUS38134INA, SCHAEFFLERRUS38134, RUS38134SCHAEFFLER
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 560,89*
€ 620,69*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 568,24*
€ 629,09*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 579,37*
€ 656,65*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 764,56*
€ 861,35*
Lager 214
6
Frei Haus
ab € 792,62*
€ 917,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 917,68*
€ 1.092,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 907,15*
€ 1.079,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 851,86*
€ 1.013,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 834,40*
€ 992,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 815,22*
€ 970,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 792,62*
€ 943,22
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 792,62* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.