Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NADELLA-Innenringe BI2105 R6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10154181
Hersteller:
     Nadella
Herst.-Nr.:
     BI2105 R6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
10154181
BI2105R6
NADBI2105
BI2105NAD
NADELLA-Innenringe BI2105 R6
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,62 kg
Innen:
105 mm
Außen:
119,2 mm
Breite:
32 mm
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Laufbahn:
feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht
Oberfläche:
nicht drallfrei geschliffen
Weitere Suchbegriffe: NADELLABI2105, BI2105NADELLA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
12
Frei Haus
ab € 181,36*
€ 227,47*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 196,19*
€ 233,04*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,47*
€ 270,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,66*
€ 268,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,39*
€ 243,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,00*
€ 238,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 195,40*
€ 232,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,36*
€ 215,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.