Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NADELLA-Laufrollen GCL10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10154394
Hersteller:
     Nadella
Herst.-Nr.:
     GCL10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laufrollen
laufrolle nadella
laufrollen
NADELLA-Laufrollen GCL10
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,006 kg
Innen:
4 mm
Außen:
10 mm
Breite:
8,5 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
kein Käfig, vollnadeliges Lager
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außenring:
zylindrische Mantelfläche
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Exzenterring:
ohne Exzenterring
Weitere Suchbegriffe: 10154394, GCL10, NADGCL10, GCL10NAD, NADELLAGCL10, GCL10NADELLA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
32
€ 4,90*
ab € 41,76*
€ 55,86*
Lager 214
32
€ 4,30*
ab € 45,90*
€ 64,28*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,28*
€ 76,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,41*
€ 74,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,04*
€ 69,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,42*
€ 67,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,38*
€ 62,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.