Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Radial-Gelenklager GE100 -DO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10154967
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     GE100 -DO
EAN/GTIN:
     4012802529623
Suchbegriffe:
Gelenklager
Radial-Gelenklager
gelenklager ina
radial-gelenklager
INA-Radial-Gelenklager GE100 -DO
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,02 kg
Innen:
100 mm
Außen:
150 mm
Breite:
70 mm
Dichtung:
ohne Dichtung
Schmierung:
Umfangsnut mit Schmierbohrung(en)
Innenring:
Standardausführung
Ausführung:
Stahl/Stahl
Wartung:
wartungspflichtige Ausführung
Weitere Suchbegriffe: 10154967, GE100DO, INAGE100, GE100INA, SCHAEFFLERGE100, GE100SCHAEFFLER
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,65*
€ 151,16*
€ 4,95*
ab € 146,73*
€ 165,85*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 138,40*
€ 169,01*
11 Tage
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 155,29*
€ 175,10*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,48*
€ 207,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,05*
€ 246,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,53*
€ 239,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,68*
€ 228,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,31*
€ 225,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 184,95*
€ 220,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,48*
€ 207,63
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 174,48* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.