| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-PIC10155099 Herst.-Nr.: BK2016 EAN/GTIN: 9008745713347 |
| |
|
| | |
| NKE-Nadelbüchsen BK2016 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,02 kg | Innen: | 20 mm | Außen: | 26 mm | Breite: | 16 mm | Käfig: | Stahlblechkäfig | Temperaturbereich: | -30 bis +140 °C | Dichtung: | keine, offenes Lager | Nadelreihen: | einreihiges Lager | Schmierbohrung: | ohne Schmierbohrung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 10155099, BK2016, NKEBK2016, BK2016NKE |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,07* | € 3,06* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,01* | € 3,07* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 2,44* | € 3,56* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,44* | € 3,78* | | | | | | 4 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,86* | € 3,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|