| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-PIC10155154 Herst.-Nr.: HK0306 EAN/GTIN: 9008745719103 |
| |
|
| | |
| NKE-Nadelhülsen HK0306 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,006 kg | Innen: | 3 mm | Außen: | 6,5 mm | Breite: | 6 mm | Käfig: | Stahlblechkäfig | Temperaturbereich: | -20 bis +120 °C | Dichtung: | ohne Dichtung | Nadelreihen: | einreihiges Lager | Schmierbohrung: | ohne Schmierbohrung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 10155154, HK0306, NKEHK0306, HK0306NKE |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,12* | € 1,69* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,08* | € 1,71* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 1,19* | € 1,79* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 1,27* | € 1,89* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,32* | € 2,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|