Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE-Kurvenrollen NUKRE35 -X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10155525
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     NUKRE35 -X
EAN/GTIN:
     9008745709265
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
kurvenrollen
NKE-Kurvenrollen NUKRE35 -X
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,177 kg
Innen:
20 mm
Außen:
35 mm
Breite:
52 mm
Lieferumfang:
mit Mutter und Schmiernippel
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
kein Käfig, vollrolliges Lager
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
beidseitig Labyrinthdichtung
Außenring:
zylindrische Mantelfläche
Exzenterring:
mit Exzenterring
Schmierung & Wartung:
Nachschmierung möglich (radiale Schmierbohrung verdeckt)
Axiale Befestigung:
Innensechskant
Weitere Suchbegriffe: 10155525, NUKRE35X, NKENUKRE35, NUKRE35NKE
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
1
€ 7,90*
ab € 25,36*
€ 33,24*
5 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 24,61*
€ 33,26*
2 Tage
18
1
€ 4,90*
ab € 25,75*
€ 33,71*
7 Tage
62
1
€ 10,00*
ab € 31,41*
€ 40,55*
Lager 214
18
1
€ 4,30*
ab € 31,69*
€ 43,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.