Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN-Innenringe 1R160X175X40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10156306
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     1R160X175X40
EAN/GTIN:
     4547359250688
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
nadellager innenring
NTN-Innenringe 1R160X175X40
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,288 kg
Innen:
160 mm
Außen:
175 mm
Breite:
40 mm
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Laufbahn:
feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht
Oberfläche:
nicht drallfrei geschliffen
Weitere Suchbegriffe: 10156306, 1R160X175X40, NTN1R160X175X40, 1R160X175X40NTN, IR160X175X40, NTNIR160X175X40
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 46,92*
€ 57,94*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 47,23*
€ 58,17*
49 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 55,10*
€ 65,93*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 54,52*
€ 66,95*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 60,84*
€ 75,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,32*
€ 89,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,49*
€ 85,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,24*
€ 80,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,84*
€ 79,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,94*
€ 78,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 64,42*
€ 76,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,84*
€ 72,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.