Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN-Innenringe 1R260X285X60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10156360
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     1R260X285X60
EAN/GTIN:
     4547359251562
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
innenring nadellager
NTN-Innenringe 1R260X285X60
Weitere Informationen:
Gewicht:
5,142 kg
Innen:
260 mm
Außen:
285 mm
Breite:
60 mm
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Laufbahn:
feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht
Oberfläche:
nicht drallfrei geschliffen
Weitere Suchbegriffe: 10156360, 1R260X285X60, NTN1R260X285X60, 1R260X285X60NTN, IR260X285X60, NTNIR260X285X60
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 216,39*
€ 234,89*
19 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 215,16*
€ 235,65*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 233,66*
€ 261,21*
1 Tag
5
1
Frei Haus
ab € 265,26*
€ 287,60*
Lager 214
5
1
Frei Haus
ab € 275,38*
€ 314,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,74*
€ 374,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,73*
€ 372,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,91*
€ 352,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,75*
€ 345,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 284,07*
€ 338,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,38*
€ 327,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.