Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN-Gehäusescheiben GS81113


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10156595
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     GS81113
EAN/GTIN:
     4547359067446
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Gehäusescheibe
gehäusescheibe
NTN-Gehäusescheiben GS81113
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,125 kg
Innen:
67 mm
Außen:
90 mm
Breite:
5,25 mm
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 10156595, GS81113, NTNGS81113, GS81113NTN
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 7,45*
€ 8,42*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,41*
€ 10,25*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 8,05*
€ 11,48*
3 Tage
33
1
€ 7,90*
ab € 9,12*
€ 12,64*
Lager 214
33
1
€ 4,30*
ab € 9,41*
€ 13,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
GS 81113
ab € 14,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.