Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN-Nadelkränze K35X42X30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10156802
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     K35X42X30
EAN/GTIN:
     4547359093803
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz
NTN-Nadelkränze K35X42X30
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,074 kg
Innen:
35 mm
Außen:
42 mm
Breite:
30 mm
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Nadelreihen:
einreihiger Kranz
Weitere Suchbegriffe: 10156802, K35X42X30, NTNK35X42X30, K35X42X30NTN
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
unbekannt
200
Frei Haus
ab € 3,96*
€ 4,37*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,73*
€ 5,25*
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 3,77*
€ 5,28*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,30*
€ 6,23*
Lager 214
35
1
€ 4,30*
ab € 5,03*
€ 7,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.