Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEEBERGER-Führungswagen BMW25 -J-G3-V1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10157103
Hersteller:
     SCHNEEBERGER
Herst.-Nr.:
     BMW25 -J-G3-V1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungsschlitten
Kugelführungswagen
kugelführungswagen gr25
führungsschlitten
SCHNEEBERGER-Führungswagen BMW25 -J-G3-V1
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Bauform:
Flanschwagen
Material:
Stahl, Kunststoff
Toleranzklasse:
Schneeberger G3
Temperaturbereich:
-40 bis +80 °C
Dichtung:
Enddichtungen, Längsdichtungen und Innendichtungen
Ausführung:
niedrige, kurze Ausführung
Vorspannung:
leichte Vorspannung
Schmierung & Wartung:
nachschmierbar (über den Schmiernippel)
Baureihe:
25er Reihe
Wälzkörperart:
Kugeln
Kugel-/Rollenreihen:
vierreihig
Kugelkette:
ohne Kugelkette
Weitere Suchbegriffe: 10157103, BMW25JG3V1, SBGBMW25, BMW25SBG, SCHNEEBERGERBMW25, BMW25SCHNEEBERGER
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
€ 4,90*
ab € 44,26*
€ 59,26*
Lager 214
9
€ 4,30*
ab € 42,00*
€ 59,27*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,27*
€ 70,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,42*
€ 68,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,26*
€ 63,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,12*
€ 62,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.