Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Muttern KM7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10157324
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     KM7
EAN/GTIN:
     4012801174374
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
Trockengleitlager
Wellenmutter
FAG-Muttern KM7
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,07 kg
Innen:
35 mm
Außen:
52 mm
Breite:
8 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Artikelart:
Nutmutter
Weitere Suchbegriffe: din 981 km 7, din 981, 10157324, FAGKM7, KM7FAG, SCHAEFFLERKM7, KM7SCHAEFFLER
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,18*
€ 4,56*
3 Tage
77
1
€ 5,99*
ab € 3,19*
€ 4,73*
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 3,56*
€ 4,77*
1 Tag
77
1
€ 7,90*
ab € 3,35*
€ 4,80*
Lager 214
79
1
€ 4,30*
ab € 4,93*
€ 7,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.