Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Muttern KML30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10157348
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     KML30
EAN/GTIN:
     4012801313766
Suchbegriffe:
Trockengleitlager
Wellenmutter
trockengleitlager
FAG-Muttern KML30
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,47 kg
Innen:
150 mm
Außen:
180 mm
Breite:
24 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Artikelart:
Nutmutter mit niedriger Bauhöhe
Weitere Suchbegriffe: 10157348, KML30, FAGKML30, KML30FAG, SCHAEFFLERKML30, KML30SCHAEFFLER
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,12*
€ 82,49*
3 Tage
2
€ 5,99*
ab € 65,32*
€ 82,84*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 71,86*
€ 87,89*
1 Tag
unbekannt
€ 4,95*
ab € 74,99*
€ 91,19*
Lager 214
3
Frei Haus
ab € 95,95*
€ 121,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,91*
€ 145,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,33*
€ 140,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,06*
€ 128,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,34*
€ 124,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 101,95*
€ 121,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,95*
€ 114,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.