Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Pendelrollenlager 22332 -BE-XL-K-JPA-T41A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10157487
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     22332 -BE-XL-K-JPA-T41A
EAN/GTIN:
     4012802504842
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
FAG-Pendelrollenlager 22332 -BE-XL-K-JPA-T41A
Weitere Informationen:
Gewicht:
49 kg
Innen:
160 mm
Außen:
340 mm
Breite:
114 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P5 bzw. ABEC 5
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +200 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
stark erhöhte Radiallagerluft
Außenring:
Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Bohrung:
konische Bohrung (1:12)
Ausführung:
für schwingende Beanspruchung
Weitere Suchbegriffe: 10157487, 22332BEXLKJPAT41A, FAG22332, 22332FAG, SCHAEFFLER22332, 22332SCHAEFFLER
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.222,83*
€ 1.306,19*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.228,39*
€ 1.306,20*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.188,77*
€ 1.306,22*
6 Tage
1
€ 10,00*
ab € 1.389,42*
€ 1.481,74*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 1.669,89*
€ 1.877,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.877,90*
€ 2.234,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.853,11*
€ 2.205,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.744,74*
€ 2.076,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.720,13*
€ 2.046,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.680,59*
€ 1.999,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.669,89*
€ 1.987,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.