Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Zylinderrollenlager NN3011 -D-TVP-SP-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10157542
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     NN3011 -D-TVP-SP-XL
EAN/GTIN:
     4054371090531
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
fag zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
FAG-Zylinderrollenlager NN3011 -D-TVP-SP-XL
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,571 kg
Innen:
55 mm
Außen:
90 mm
Breite:
26 mm
Bauform:
Loslager, Außenring beidseitig abnehmbar
Toleranzklasse:
Toleranzklasse SP
Rollenreihen:
zweireihiges Lager
Käfig:
Polyamidkäfig
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
stark verringerte Radiallagerluft
Außenring:
ohne Nut/Schmierbohrung
Stromisolierung:
keine
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Weitere Suchbegriffe: 10157542, NN3011DTVPSPXL, FAGNN3011, NN3011FAG, SCHAEFFLERNN3011, NN3011SCHAEFFLER
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 208,19*
€ 232,78*
€ 4,95*
ab € 212,5032*
€ 235,6032*
5 Tage
8
€ 10,00*
ab € 224,40*
€ 248,91*
Lager 214
8
Frei Haus
ab € 284,12*
€ 328,69*
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 328,29*
€ 358,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,69*
€ 391,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,79*
€ 388,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,76*
€ 370,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,61*
€ 364,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 299,56*
€ 356,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,12*
€ 338,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.