Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT-Ummantelte Keilriemen B104


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10157889
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     B104
EAN/GTIN:
     4014486034837
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
din 2215
OPTIBELT-Ummantelte Keilriemen B104
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,519 kg
Temperaturbereich:
-40 bis +80 °C
Artikelart:
Keilriemen, klassisch (DIN 2215)
Ausführung:
ummantelt
Querschnitt b x h:
17 x 11
Winkel:
40 Grad
Nennlänge:
Li (Innenlänge)
Richtlänge:
La - 26 oder Li + 43
Aussenlänge:
Ld + 26 oder Li + 69
Weitere Suchbegriffe: 10157889, B104, OPTB104, B104OPT, OPTIBELTB104, B104OPTIBELT
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
9
€ 4,90*
ab € 17,55*
€ 24,19*
€ 4,95*
ab € 17,82*
€ 24,61*
5 Tage
20
€ 5,99*
ab € 19,76*
€ 28,03*
€ 3,19*
ab € 20,75*
€ 28,42*
Lager 214
20
€ 4,30*
ab € 21,34*
€ 30,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.