Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT-Ummantelte Keilriemen SPA2382


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10158618
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     SPA2382
EAN/GTIN:
     4014486077858
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Normalkeilriemen
Schmalkeilriemen
OPTIBELT-Ummantelte Keilriemen SPA2382
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,293 kg
Temperaturbereich:
-30 bis +70 °C
Artikelart:
Schmalkeilriemen (DIN 7753/1)
Ausführung:
ummantelt
Querschnitt b x h:
12,7 x 10
Winkel:
40 Grad
Nennlänge:
Ld (Richtlänge)
Innenlänge:
La - 63 oder Ld - 45
Aussenlänge:
Ld + 18 oder Li + 63
Weitere Suchbegriffe: optibelt schmalkeilriemen spa, din 7753, spa 1250 din7753, 10158618, SPA2382, OPTSPA2382, SPA2382OPT, OPTIBELTSPA2382, SPA2382OPTIBELT
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
1
€ 4,90*
ab € 15,84*
€ 21,85*
3 Tage
23
1
€ 7,90*
ab € 16,19*
€ 22,15*
2 Tage
32
1
€ 4,95*
ab € 16,79*
€ 22,88*
Lager 214
23
1
€ 4,30*
ab € 16,69*
€ 23,95*
1 Tag
20
1
€ 4,90*
ab € 17,68*
€ 24,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Optibelt
TB SPA 63/2
ab € 4,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.