Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT-Ummantelte Keilriemen SPB6000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10158793
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     SPB6000
EAN/GTIN:
     4014486079210
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Normalkeilriemen
Schmalkeilriemen
OPTIBELT-Ummantelte Keilriemen SPB6000
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,17 kg
Temperaturbereich:
-30 bis +70 °C
Artikelart:
Schmalkeilriemen (DIN 7753/1)
Ausführung:
ummantelt
Querschnitt b x h:
16,3 x 13
Winkel:
40 Grad
Nennlänge:
Ld (Richtlänge)
Innenlänge:
La - 82 oder Ld - 60
Aussenlänge:
Ld + 22 oder Li + 82
Weitere Suchbegriffe: schmalkeilriemen spb optibelt, din 7753, din 7753 spb, 10158793, SPB6000, OPTSPB6000, SPB6000OPT, OPTIBELTSPB6000, SPB6000OPTIBELT
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 4,90*
ab € 60,59*
€ 72,34*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 61,61*
€ 73,37*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 63,82*
€ 76,45*
€ 4,95*
ab € 65,334*
€ 76,454*
Lager 214
21
€ 4,30*
ab € 65,43*
€ 80,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,54*
€ 95,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,67*
€ 92,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,61*
€ 86,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,32*
€ 84,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,69*
€ 82,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,43*
€ 77,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Optibelt
TB SPB 100/1
ab € 5,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.