Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH REXROTH-Kugelumlaufeinheit R072032080 KBDRC2-20 -WV-500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10159398
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R072032080 KBDRC2-20 -WV-500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelumlaufeinheit
kugelumlaufeinheit rexroth
BOSCH REXROTH-Kugelumlaufeinheit R072032080 KBDRC2-20 -WV-500
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,311 kg
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich:
-10 bis +80 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Ausführung:
geschlossene Ausführung
Winkelausgleich:
ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Weitere Suchbegriffe: 10159398, R072032080WV500, KBDRC220WV500, REXKBDRC2-20, KBDRC2-20REX, REXROTHKBDRC2-20, KBDRC2-20REXROTH, BOSCHKBDRC2-20, KBDRC2-20BOSCH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 312,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,25*
€ 472,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,90*
€ 461,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,19*
€ 425,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,76*
€ 412,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 338,79*
€ 403,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,48*
€ 371,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.