Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Zylinderrollenlager SL192319 -TB-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10159732
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     SL192319 -TB-XL
EAN/GTIN:
     4054366757586
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager ina
zylinderrollenlager
INA-Zylinderrollenlager SL192319 -TB-XL
Weitere Informationen:
Gewicht:
10,2 kg
Innen:
95 mm
Außen:
200 mm
Breite:
67 mm
Bauform:
Stützlager (axialer Verschiebeweg), Innenring einseitig hera
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Käfig:
kein Käfig, vollrolliges Lager
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Außenring:
ohne Nut/Schmierbohrung
Stromisolierung:
keine
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Weitere Suchbegriffe: 10159732, SL192319TBXL, INASL192319, SL192319INA, SCHAEFFLERSL192319, SL192319SCHAEFFLER
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 142,29*
€ 155,57*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 468,25*
€ 501,71*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 520,46*
€ 559,18*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 526,29*
€ 565,65*
Lager 214
6
Frei Haus
ab € 788,50*
€ 885,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 885,28*
€ 1.053,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 871,80*
€ 1.037,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 826,45*
€ 983,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 815,56*
€ 970,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 796,81*
€ 948,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 788,50*
€ 938,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 47,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.