Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE-Pendelkugellager 1215 -C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10161184
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     1215 -C3
EAN/GTIN:
     9008745729539
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager 1206
din 630
NKE-Pendelkugellager 1215 -C3
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,4 kg
Innen:
75 mm
Außen:
130 mm
Breite:
25 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +150°C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Innenring:
Standardausführung
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Kugelreihen:
zweireihiges Lager
Weitere Suchbegriffe: 10161184, 1215C3, NKE1215, 1215NKE
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
1
€ 4,90*
ab € 29,66*
€ 38,02*
1 Tag
1
1
€ 7,90*
ab € 30,54*
€ 39,07*
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 29,60*
€ 39,08*
6 Tage
15
1
€ 10,00*
ab € 34,60*
€ 44,25*
Lager 214
3
1
€ 4,30*
ab € 54,25*
€ 70,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,39*
€ 83,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,97*
€ 79,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,79*
€ 73,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,95*
€ 72,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,81*
€ 71,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,25*
€ 64,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.