Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE-Pendelkugellager 1220 -C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10161238
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     1220 -C3
EAN/GTIN:
     9008745727283
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager nke 2308
din 630
NKE-Pendelkugellager 1220 -C3
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,8 kg
Innen:
100 mm
Außen:
180 mm
Breite:
34 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +150°C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Innenring:
Standardausführung
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Kugelreihen:
zweireihiges Lager
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210, 10161238, 1220C3, NKE1220, 1220NKE
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
36
€ 4,90*
ab € 86,77*
€ 101,03*
3 Tage
36
€ 5,99*
ab € 83,60*
€ 101,04*
2 Tage
36
€ 4,95*
ab € 87,64*
€ 102,05*
5 Tage
48
€ 10,00*
ab € 107,14*
€ 121,42*
Lager 214
36
Frei Haus
ab € 116,98*
€ 140,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,02*
€ 166,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,25*
€ 164,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,44*
€ 154,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,28*
€ 152,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 125,33*
€ 149,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,98*
€ 139,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.