Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE-Pendelkugellager 1315 -M-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10161294
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     1315 -M-C3
EAN/GTIN:
     9008745737497
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager 1206
din 630
NKE-Pendelkugellager 1315 -M-C3
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,6 kg
Innen:
75 mm
Außen:
160 mm
Breite:
37 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Messingkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +150°C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Innenring:
Standardausführung
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Kugelreihen:
zweireihiges Lager
Weitere Suchbegriffe: 10161294, 1315MC3, NKE1315, 1315NKE
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
1
Frei Haus
ab € 106,80*
€ 120,93*
6 Tage
17
1
€ 10,00*
ab € 120,14*
€ 134,89*
1 Tag
6
1
Frei Haus
ab € 134,57*
€ 150,72*
Lager 214
6
1
Frei Haus
ab € 187,54*
€ 221,71*
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 208,32*
€ 223,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,71*
€ 263,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,86*
€ 258,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,82*
€ 243,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,39*
€ 238,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 195,78*
€ 232,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,54*
€ 223,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.