Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE-Pendelkugellager 1315


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10161296
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     1315
EAN/GTIN:
     9008745710384
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager 1206
din 630
NKE-Pendelkugellager 1315
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,6 kg
Innen:
75 mm
Außen:
160 mm
Breite:
37 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +150°C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Innenring:
Standardausführung
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Kugelreihen:
zweireihiges Lager
Weitere Suchbegriffe: 10161296, 1315, NKE1315, 1315NKE
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 4,95*
ab € 82,41*
€ 96,16*
2 Tage
8
€ 4,90*
ab € 94,00*
€ 107,06*
6 Tage
25
€ 10,00*
ab € 101,17*
€ 112,60*
Lager 214
108
Frei Haus
ab € 109,99*
€ 129,97*
4 Tage
8
€ 5,45*
ab € 128,26*
€ 141,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,97*
€ 154,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,90*
€ 152,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,27*
€ 144,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,06*
€ 142,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 117,30*
€ 139,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,99*
€ 130,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.