Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE-Pendelkugellager 2316 -K-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10161568
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     2316 -K-C3
EAN/GTIN:
     9008745711909
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
din630 1212 k
din 630
NKE-Pendelkugellager 2316 -K-C3
Weitere Informationen:
Gewicht:
6,5 kg
Innen:
80 mm
Außen:
170 mm
Breite:
58 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +150°C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Innenring:
Standardausführung
Bohrung:
konische Bohrung (1:12)
Kugelreihen:
zweireihiges Lager
Weitere Suchbegriffe: 10161568, 2316KC3, NKE2316, 2316NKE
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 148,81*
€ 167,21*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 148,44*
€ 167,22*
4 Tage
3
€ 5,99*
ab € 144,09*
€ 168,25*
5 Tage
16
€ 10,00*
ab € 186,11*
€ 207,90*
Lager 214
3
Frei Haus
ab € 202,08*
€ 239,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,99*
€ 285,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,35*
€ 280,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,03*
€ 263,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,93*
€ 256,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 210,97*
€ 251,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,08*
€ 240,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.