Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE-Axial-Zylinderrollenlager 81212 -TVPB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10161657
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     81212 -TVPB
EAN/GTIN:
     9008745713040
Suchbegriffe:
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
axial zylinderrollenlager
NKE-Axial-Zylinderrollenlager 81212 -TVPB
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,74 kg
Innen:
60 mm
Außen:
95 mm
Breite:
26 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Artikelumfang:
komplettes Axial-Zylinderrollenlager
Käfig:
Polyamidkäfig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Wirkrichtung:
einseitig wirkend
Winkeleinstellbarkeit:
nicht winkeleinstellbar
Weitere Suchbegriffe: 10161657, 81212TVPB, NKE81212, 81212NKE
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
23
€ 4,90*
ab € 42,24*
€ 53,71*
2 Tage
23
€ 7,90*
ab € 42,25*
€ 53,73*
4 Tage
23
€ 5,99*
ab € 41,22*
€ 53,75*
7 Tage
70
€ 10,00*
ab € 48,22*
€ 60,11*
Lager 214
23
€ 4,30*
ab € 53,56*
€ 69,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,54*
€ 82,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,75*
€ 78,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,42*
€ 71,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,45*
€ 70,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,83*
€ 70,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 57,47*
€ 68,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,56*
€ 63,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.