Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE-Axial-Zylinderrollenlager 89414 -TVPB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10161691
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     89414 -TVPB
EAN/GTIN:
     9008745738234
Suchbegriffe:
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
axial zylinderrollenlager
NKE-Axial-Zylinderrollenlager 89414 -TVPB
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,18 kg
Innen:
70 mm
Außen:
150 mm
Breite:
48 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Artikelumfang:
komplettes Axial-Zylinderrollenlager
Käfig:
Polyamidkäfig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Wirkrichtung:
einseitig wirkend
Winkeleinstellbarkeit:
nicht winkeleinstellbar
Weitere Suchbegriffe: 10161691, 89414TVPB, NKE89414, 89414NKE
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 226,75*
€ 254,23*
5 Tage
17
€ 10,00*
ab € 251,86*
€ 278,52*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 281,98*
€ 310,89*
Lager 214
4
Frei Haus
ab € 333,28*
€ 386,91*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 385,74*
€ 421,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,91*
€ 460,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,55*
€ 456,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,79*
€ 429,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,26*
€ 421,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 346,12*
€ 411,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,28*
€ 396,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.