Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE-Innenringe IR170X185X45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10161790
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     IR170X185X45
EAN/GTIN:
     9008745730801
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
nadellager innenring
NKE-Innenringe IR170X185X45
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,45 kg
Innen:
170 mm
Außen:
185 mm
Breite:
45 mm
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Laufbahn:
feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht
Oberfläche:
nicht drallfrei geschliffen
Weitere Suchbegriffe: 10161790, IR170X185X45, NKEIR170X185X45, IR170X185X45NKE
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
48
€ 4,90*
ab € 50,00*
€ 65,22*
1 Tag
48
€ 4,95*
ab € 51,21*
€ 67,02*
4 Tage
48
€ 5,99*
ab € 49,99*
€ 67,04*
6 Tage
65
€ 10,00*
ab € 58,59*
€ 74,90*
Lager 214
48
€ 4,30*
ab € 65,70*
€ 88,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,20*
€ 104,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,22*
€ 102,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,29*
€ 96,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,68*
€ 91,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,10*
€ 89,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 73,37*
€ 87,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,70*
€ 78,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.