Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE-Innenringe IR260X285X60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10161815
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     IR260X285X60
EAN/GTIN:
     9008745731020
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
nadellager innenring
NKE-Innenringe IR260X285X60
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,98 kg
Innen:
260 mm
Außen:
285 mm
Breite:
60 mm
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Laufbahn:
feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht
Oberfläche:
nicht drallfrei geschliffen
Weitere Suchbegriffe: 10161815, IR260X285X60, NKEIR260X285X60, IR260X285X60NKE
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 180,42*
€ 200,38*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 181,58*
€ 200,40*
4 Tage
5
€ 5,99*
ab € 176,78*
€ 201,63*
6 Tage
16
€ 10,00*
ab € 207,04*
€ 229,01*
Lager 214
5
Frei Haus
ab € 266,00*
€ 306,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,50*
€ 364,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,30*
€ 363,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,32*
€ 345,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,20*
€ 340,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 279,63*
€ 332,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,00*
€ 316,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.