Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE-Zylinderrollenlager NJ222 -E-TVP3-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10162030
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     NJ222 -E-TVP3-C3
EAN/GTIN:
     9008745261435
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
NKE-Zylinderrollenlager NJ222 -E-TVP3-C3
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,9 kg
Innen:
110 mm
Außen:
200 mm
Breite:
38 mm
Bauform:
Stützlager (axialer Verschiebeweg), Innenring einseitig hera
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Käfig:
Polyamidkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Außenring:
ohne Nut/Schmierbohrung
Stromisolierung:
keine
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Weitere Suchbegriffe: 10162030, NJ222ETVP3C3, NKENJ222, NJ222NKE
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 134,70*
€ 151,66*
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 131,70*
€ 151,67*
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 137,08*
€ 154,08*
7 Tage
2
1
€ 10,00*
ab € 153,91*
€ 171,47*
Lager 214
2
1
Frei Haus
ab € 174,92*
€ 207,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,52*
€ 246,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,61*
€ 241,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,06*
€ 228,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,83*
€ 223,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 183,51*
€ 218,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,92*
€ 208,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.