Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE-Nadel-Schrägkugellager NKIB5911


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10162190
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     NKIB5911
EAN/GTIN:
     9008745727757
Suchbegriffe:
Nadel-Schrägkugellager
Nadellager kombiniert
DIN 625
Rillenkugellager
NKE-Nadel-Schrägkugellager NKIB5911
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,555 kg
Innen:
55 mm
Außen:
80 mm
Breite:
38 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Innenring:
zweiteilig
Wirkrichtung:
zweiseitig wirkend
Weitere Suchbegriffe: Zylinderrollenlager, din 625, 10162190, NKIB5911, NKENKIB5911, NKIB5911NKE
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
1
€ 7,90*
ab € 42,25*
€ 53,34*
5 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 41,17*
€ 53,35*
1 Tag
7
1
€ 4,90*
ab € 50,07*
€ 62,75*
7 Tage
9
1
€ 10,00*
ab € 57,20*
€ 69,73*
Lager 214
7
1
€ 4,30*
ab € 59,08*
€ 74,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,47*
€ 88,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,32*
€ 84,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,15*
€ 79,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,81*
€ 79,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,91*
€ 77,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,41*
€ 75,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,08*
€ 70,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.