Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE-Nadel-Schrägkugellager NKIB5913


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10162192
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     NKIB5913
EAN/GTIN:
     9008745719837
Suchbegriffe:
Nadel-Schrägkugellager
Nadellager kombiniert
DIN 625
Rillenkugellager
NKE-Nadel-Schrägkugellager NKIB5913
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,64 kg
Innen:
65 mm
Außen:
90 mm
Breite:
38 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Innenring:
zweiteilig
Wirkrichtung:
zweiseitig wirkend
Weitere Suchbegriffe: Zylinderrollenlager, din 625, 10162192, NKIB5913, NKENKIB5913, NKIB5913NKE
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
€ 4,95*
ab € 57,97*
€ 74,61*
4 Tage
30
€ 5,99*
ab € 56,37*
€ 74,62*
7 Tage
38
€ 10,00*
ab € 65,91*
€ 84,12*
3 Tage
30
€ 4,90*
ab € 67,08*
€ 85,03*
Lager 214
40
€ 4,30*
ab € 81,50*
€ 107,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,89*
€ 128,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,34*
€ 126,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,53*
€ 111,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,79*
€ 108,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 88,69*
€ 105,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,50*
€ 96,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.