Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE-Nadel-Axialkugellager NKX70 -Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10162206
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     NKX70 -Z
EAN/GTIN:
     9008745720147
Suchbegriffe:
Nadel-Axial-Rillenkugellager
Nadel-Axialkugellager
Nadellager kombiniert
nadel axial rillenkugellager
NKE-Nadel-Axialkugellager NKX70 -Z
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Innen:
70 mm
Außen:
85 mm
Breite:
40 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Schmierung:
für Fettschmierung
Ausführung:
selbsthaltend
Wirkrichtung:
einseitig wirkend
Weitere Suchbegriffe: 10162206, NKX70Z, NKENKX70, NKX70NKE
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
8
€ 5,99*
ab € 65,40*
€ 84,69*
2 Tage
8
€ 4,95*
ab € 77,31*
€ 97,12*
1 Tag
8
€ 4,90*
ab € 77,32*
€ 97,13*
7 Tage
29
€ 10,00*
ab € 79,29*
€ 99,23*
Lager 214
8
€ 4,30*
ab € 79,45*
€ 105,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,06*
€ 125,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,48*
€ 123,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,51*
€ 111,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,88*
€ 108,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 88,79*
€ 105,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,45*
€ 94,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.