Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE-Zylinderrollenlager NU222 -E-MA6-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10162227
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     NU222 -E-MA6-C3
EAN/GTIN:
     9008745300547
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
NKE-Zylinderrollenlager NU222 -E-MA6-C3
Weitere Informationen:
Gewicht:
5,47 kg
Innen:
110 mm
Außen:
200 mm
Breite:
38 mm
Bauform:
Loslager, Innenring beidseitig herausnehmbar
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Käfig:
Messingkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +150°C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Außenring:
ohne Nut/Schmierbohrung
Stromisolierung:
keine
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Weitere Suchbegriffe: 10162227, NU222EMA6C3, NKENU222, NU222NKE
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
1
Frei Haus
ab € 218,98*
€ 239,28*
3 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 212,44*
€ 239,29*
1 Tag
4
1
Frei Haus
ab € 226,78*
€ 247,08*
7 Tage
4
1
€ 10,00*
ab € 249,52*
€ 267,92*
Lager 214
4
1
Frei Haus
ab € 283,78*
€ 324,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,27*
€ 385,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,54*
€ 385,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,73*
€ 362,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,79*
€ 356,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 292,90*
€ 348,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,78*
€ 337,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.