Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE-Zylinderrollenlager NU2222 -E-M6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10162237
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     NU2222 -E-M6
EAN/GTIN:
     9008745299575
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
NKE-Zylinderrollenlager NU2222 -E-M6
Weitere Informationen:
Gewicht:
7,13 kg
Innen:
110 mm
Außen:
200 mm
Breite:
53 mm
Bauform:
Loslager, Innenring beidseitig herausnehmbar
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Käfig:
Messingkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +150°C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Außenring:
ohne Nut/Schmierbohrung
Stromisolierung:
keine
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Weitere Suchbegriffe: 10162237, NU2222EM6, NKENU2222, NU2222NKE
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 209,45*
€ 238,40*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 208,43*
€ 238,40*
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 208,33*
€ 245,32*
5 Tage
1
€ 10,00*
ab € 243,72*
€ 271,81*
Lager 214
3
Frei Haus
ab € 382,61*
€ 448,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,79*
€ 534,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,18*
€ 527,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,06*
€ 497,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,50*
€ 487,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 400,09*
€ 476,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,61*
€ 455,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.