Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE-Zylinderrollenlager NU2224 -E-MA6-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10162241
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     NU2224 -E-MA6-C3
EAN/GTIN:
     9008745299858
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
NKE-Zylinderrollenlager NU2224 -E-MA6-C3
Weitere Informationen:
Gewicht:
8,3 kg
Innen:
120 mm
Außen:
215 mm
Breite:
58 mm
Bauform:
Loslager, Innenring beidseitig herausnehmbar
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Käfig:
Messingkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +150°C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Außenring:
ohne Nut/Schmierbohrung
Stromisolierung:
keine
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Weitere Suchbegriffe: 10162241, NU2224EMA6C3, NKENU2224, NU2224NKE
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 362,72*
€ 399,25*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 352,15*
€ 399,26*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 385,45*
€ 424,95*
5 Tage
2
€ 10,00*
ab € 449,64*
€ 496,35*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 491,39*
€ 572,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 572,82*
€ 681,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 565,11*
€ 672,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 532,56*
€ 633,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 521,88*
€ 621,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 509,88*
€ 606,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 491,39*
€ 584,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.