Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE-Zylinderrollenlager NU2224 -E-M6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10162243
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     NU2224 -E-M6
EAN/GTIN:
     9008745299797
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
NKE-Zylinderrollenlager NU2224 -E-M6
Weitere Informationen:
Gewicht:
8,3 kg
Innen:
120 mm
Außen:
215 mm
Breite:
58 mm
Bauform:
Loslager, Innenring beidseitig herausnehmbar
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Käfig:
Messingkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +150°C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Außenring:
ohne Nut/Schmierbohrung
Stromisolierung:
keine
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Weitere Suchbegriffe: 10162243, NU2224EM6, NKENU2224, NU2224NKE
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 368,90*
€ 398,53*
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 366,23*
€ 398,53*
3 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 368,46*
€ 410,00*
7 Tage
2
1
€ 10,00*
ab € 429,58*
€ 465,68*
Lager 214
2
1
Frei Haus
ab € 468,84*
€ 538,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 538,21*
€ 640,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 529,25*
€ 629,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,81*
€ 592,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 490,62*
€ 583,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 479,34*
€ 570,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,84*
€ 557,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.