Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE-Zylinderrollenlager NU244 -E-M6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10162319
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     NU244 -E-M6
EAN/GTIN:
     9008745310072
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
NKE-Zylinderrollenlager NU244 -E-M6
Weitere Informationen:
Gewicht:
38,1 kg
Innen:
220 mm
Außen:
400 mm
Breite:
65 mm
Bauform:
Loslager, Innenring beidseitig herausnehmbar
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Käfig:
Messingkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +150°C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Außenring:
ohne Nut/Schmierbohrung
Stromisolierung:
keine
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Weitere Suchbegriffe: 10162319, NU244EM6, NKENU244, NU244NKE
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 955,68*
€ 1.026,92*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 978,56*
€ 1.049,69*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 950,89*
€ 1.055,95*
5 Tage
2
€ 10,00*
ab € 1.467,97*
€ 1.558,67*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 1.754,46*
€ 1.963,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.963,88*
€ 2.337,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.938,04*
€ 2.306,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.825,50*
€ 2.172,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.800,58*
€ 2.142,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.759,19*
€ 2.093,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.754,46*
€ 2.087,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.