Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE-Kurvenrollen NUKRE90 -X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10162377
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     NUKRE90 -X
EAN/GTIN:
     9008745727696
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
kurvenrollen
NKE-Kurvenrollen NUKRE90 -X
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,41 kg
Innen:
35 mm
Außen:
90 mm
Breite:
100 mm
Lieferumfang:
mit Mutter und Schmiernippel
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
kein Käfig, vollrolliges Lager
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
beidseitig Labyrinthdichtung
Außenring:
zylindrische Mantelfläche
Exzenterring:
mit Exzenterring
Schmierung & Wartung:
Nachschmierung möglich (radiale Schmierbohrung verdeckt)
Axiale Befestigung:
Innensechskant
Weitere Suchbegriffe: 10162377, NUKRE90X, NKENUKRE90, NUKRE90NKE
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
€ 4,90*
ab € 77,24*
€ 91,81*
2 Tage
17
€ 4,95*
ab € 77,32*
€ 91,84*
5 Tage
17
€ 5,99*
ab € 75,19*
€ 91,85*
7 Tage
25
€ 10,00*
ab € 87,72*
€ 103,60*
Lager 214
17
Frei Haus
ab € 99,84*
€ 121,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,45*
€ 144,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,38*
€ 142,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,22*
€ 133,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,48*
€ 131,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 107,94*
€ 128,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,84*
€ 118,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.