| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-PIC10162443 Herst.-Nr.: WS81102 EAN/GTIN: 9008745718274 |
| |
|
| | |
| NKE-Wellenscheiben WS81102 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,01 kg | Innen: | 15 mm | Außen: | 28 mm | Breite: | 2,75 mm | Material: | Stahl | Toleranzklasse: | Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 10162443, WS81102, NKEWS81102, WS81102NKE |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,96* | € 4,34* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,87* | € 4,35* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 3,02* | € 4,42* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,36* | € 5,23* | | | | | | 3 Tage | | | 15 | | Frei Haus | ab € 3,98* | € 5,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|