Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF-Kegelrollenlager 32224


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10162594
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     32224
EAN/GTIN:
     7316577327710
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager
SKF-Kegelrollenlager 32224
Weitere Informationen:
Gewicht:
9,05 kg
Innen:
120 mm
Außen:
215 mm
Breite:
61,5 mm
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Artikelumfang:
komplettes Kegelrollenlager
Käfig:
Stahlblechkäfig
Anordnung:
Standardausführung
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Weitere Suchbegriffe: 10162594, 32224, SKF32224, 32224SKF
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 234,06*
€ 253,84*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 247,19*
€ 274,86*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 258,61*
€ 280,10*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 258,19*
€ 280,47*
Lager 214
115
Frei Haus
ab € 302,82*
€ 346,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,66*
€ 412,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,79*
€ 411,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,22*
€ 392,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,63*
€ 386,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 317,16*
€ 377,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,82*
€ 360,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.383,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.